DCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 12V 14 Ncm, B138 Fシリーズ, B138 F-12-149

DCギヤードモータ Micromotors ブラシ付きギア 12V 14 Ncm, B138 Fシリーズ, B138 F-12-149 - MICROMOTORS
仕様●電源電圧: 12 V dc●DCモータータイプ: ブラシ付きギア●出力スピード: 13 rpm●軸径: 4mm●最大出力トルク: 14 Ncm●ギヤヘッドのタイプ: スパー形●ギア比: 149.05:1●寸法: 34 (直径) x 37.5 mm●許容電流値: 50 mA●長さ: 37.5mm●代表規格: ISO9001:2008●ギア式モータ - B138Fシリーズ. ギア式DCモータB138Fシリーズ. ギア式DCモータ 公称電圧: 12 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 貴金属ブラシ 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00842050B138 F-12-149
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする