CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:60 mm, 奥行き:190 mm BIM2006/16-BLK/BLK

CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:60 mm, 奥行き:190 mm BIM2006/16-BLK/BLK - CAMDENBOSS
仕様●材質: ABS樹脂●奥行き: 190 mm●高さ: 60 mm●幅: 110 mm●外形寸法: 190×110×60mm●IP保護等級: IP54●色: Black●蓋色: 黒●シールド: なし●シリーズ: 2000●ベースと深型ふた、M3小ねじ x 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 4 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 ℃ 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00843450BIM2006/16-BLK/BLK
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする