曜日別特売

Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, SS-6488-NF

Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, SS-6488-NF - Bel-Stewart
仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●ポート数: 1●極数: 8●方向: ライトアングル●長さ: 15.36mm●深さ: 20.57mm●シリーズ: SS-64●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●寸法はmm単位、高さ x 幅 x 長さ. Stewartデータソケット. ネットワーク及び通信用途で使用する基板実装データソケットです。ソケットはFCC68規格に適合し、データプラグと互換性があります。ソケットの種類は、コンタクト位置数と、その後に続くコンタクト数とで識別できます。キー付き品とシールド付き品があります。カテゴリ5 (CAT5)と明記されているものを除き、すべてのソケットはカテゴリ4です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00843021SS-6488-NF
オープン
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする