曜日別特売

Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat6, SS60000-009G

Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat6, SS60000-009G - Bel-Stewart
仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6●実装タイプ: PCBマウント●極数: 8P8C●シールドタイプ: シールド付き●方向: ライトアングル●シリーズ: SS-60000●表面処理:コンタクト: 金●Stewart シールド付き / シールドなしデータソケットです. Bel-Stewart がお届けするこれらのソケットは、環境コーティングで処理します。これにより、ソケットは過酷な環境でもコンタクトを保護しながら使用できます。また、潤滑剤としても機能し、製品の挿抜回数を 10000 回以上に高めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 挿抜回数: 750 回以上. UL94-V0 プラスチック. 成形済みワイヤコンタクトは、優れた機械的 / 電気的性能を発揮します. 90 ° 、 180 ° 、マルチポート、ケーブル対応の各タイプを用意していますRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00843005SS60000-009G
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする