曜日別特売

Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat6, SS-60000-009

Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat6, SS-60000-009 - Bel-Stewart
仕様●オス/メス: メス●LANカテゴリ: Cat6●実装タイプ: PCBマウント●極数: 8P8C●シールドタイプ: シールド付き●方向: ライトアングル●長さ: 13.97mm●幅: 16.13mm●深さ: 21.59mm●シリーズ: SS-60000●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●モジュラジャック. 挿抜回数1000回以上 UL 94-V0プラスチック 機械的性能及び電気的性能に優れた装着済みの成形ワイヤコンタクト 基板はんだ付け用のスルーホールジャック カテゴリ6パッチパネル及び壁面ジャック用途向けに最適 特許取得済みのコンタクト設計により、カテゴリ6用途で安定した性能を発揮RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00840546SS-60000-009
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする