アルミボックス トラック用
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。
大容量なので自由に物を収納できます。
別売りの南京錠などを取り付けて鍵をかけることができます。
用途
トラックなどの収納用ボックスとして
付属品
無し
材質
アルミニウム
ストローク(mm)
90°
質量(kg)
15
板厚(mm)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500x450x470
材質(取手)
鉄
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1440x390x430
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※箱の上に乗らないでください。
※防水仕様ではありませんので、雨の中では使用しないでください。
※輸入商品の為、目立たない程度の傷がある場合がございます。
※蓋の開閉時指など挟まないよう十分注意してください。
※カギや南京錠は付属しておりません。必要な方は別途お買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07475496
-
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください