ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA143ZU3T106
仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-323 (SC-70)●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 80●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ローム ROHM デジタルトランジスタにはバイアス抵抗器と内蔵トランジスタがあり、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(200個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~