曜日別特売

ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143XCAHZGT116

ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143XCAHZGT116 - ROHM
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ローム ROHM デジタルトランジスタにはバイアス抵抗器と内蔵トランジスタがあり、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00851317DTC143XCAHZGT116
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする