曜日別特売

ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC123JKAT146

ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC123JKAT146 - ROHM
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 80●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 0.047mm●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00850705DTC123JKAT146
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする