ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 100 mA, EMD22T2R
- 仕様
- ●トランジスタタイプ: NPN/PNP●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-563●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 80●トランジスタ構成: デュアルベース●最大エミッタ-ベース間電圧: 50 V●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Max: +150 ℃kΩ●デュアル抵抗内蔵デュアルデジタルNPN+PNPトランジスタ、ROHM
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















