曜日別特売
EMD22T2R ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 100 mA, EMD22T2R ROHM 00851509

ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 100 mA, EMD22T2R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
00851509
品番
EMD22T2R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500
仕様
●トランジスタタイプ: NPN/PNP●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-563●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 80●トランジスタ構成: デュアルベース●最大エミッタ-ベース間電圧: 50 V●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Max: +150 ℃kΩ●デュアル抵抗内蔵デュアルデジタルNPN+PNPトランジスタ、ROHM
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする