仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SOT-323 (SC-70)●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 30●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 1kΩ●DTC114EU3は、インバータ、インターフェース及びドライバ用途に適したデジタルトランジスタです。標準デジタルトランジスタ 内蔵バイアス抵抗器 小型表面実装パッケージ 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)