曜日別特売

ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD543EMT2L

ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD543EMT2L - ROHM
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 12 V●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 115●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM デジタルトランジスタには抵抗器が内蔵されているので、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00851299DTD543EMT2L
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする