ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC115EMT2L
- 仕様
- ●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 82●トランジスタ構成: シングル●最大動作周波数: 250 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 1.3×0.9×0.45mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(8000個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















