曜日別特売
DTC115EMT2L ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC115EMT2L ROHM 00850608

ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC115EMT2L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(8000個)
注文コード
00850608
品番
DTC115EMT2L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980
仕様
●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 82●トランジスタ構成: シングル●最大動作周波数: 250 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 1.3×0.9×0.45mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする