曜日別特売

ローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 550mV

ローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 550mV - ROHM
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 60V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 550mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 60A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00853995RB160MM-60TR
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする