ROHM
ローム 整流ダイオード, 20A, 150V 表面実装, 2-Pin TO-263S ショットキーバリア
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TO-263S●最大連続 順方向電流: 20A●ピーク逆繰返し電圧: 150V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00853390
RB218NS150FHTL
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください