曜日別特売

ローム 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア

ローム 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア - ROHM
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323HE●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 30V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM の 30 V ショットキーバリアダイオードには、シリコンエピタキシャル平面型構造があります。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00854519RB168VYM-30FHTR
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする