ROHM
ローム 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 100V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(25個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00854090
RB168L100DDTE25
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください