ROHM
ローム 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
00854090
品番
RB168L100DDTE25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 100V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア
RoHS指令(10物質対応)
対応