ローム 整流ダイオード, 10A, 200V 表面実装, 3-Pin TO-252 (DPAK) ショットキーバリア
- 仕様
- ●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TO-252 (DPAK)●最大連続 順方向電流: 10A●ピーク逆繰返し電圧: 200V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM の超低 IR SBD は、パワートレインや xEV を含む車載用途に最適化されています。200 V の高耐電圧を実現する超低漏洩電流( IR )特性を備えています。通常、で使用される FRD および整流ダイオードの交換高い信頼性 パワーモールドタイプ カソードコモンデュアルタイプ 超低IR AEC-Q101認定
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















