曜日別特売
RB088BM200FHTL ローム 整流ダイオード, 10A, 200V 表面実装, 3-Pin TO-252 (DPAK) ショットキーバリア ROHM 00851780

ローム 整流ダイオード, 10A, 200V 表面実装, 3-Pin TO-252 (DPAK) ショットキーバリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
00851780
品番
RB088BM200FHTL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TO-252 (DPAK)●最大連続 順方向電流: 10A●ピーク逆繰返し電圧: 200V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM の超低 IR SBD は、パワートレインや xEV を含む車載用途に最適化されています。200 V の高耐電圧を実現する超低漏洩電流( IR )特性を備えています。通常、で使用される FRD および整流ダイオードの交換高い信頼性 パワーモールドタイプ カソードコモンデュアルタイプ 超低IR AEC-Q101認定
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする