仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323HE●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 60V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM 60V ショットキーバリアダイオードは、シリコンエピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)