ROHM
ローム 整流ダイオード, 100mA, 45V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリア
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323FL●最大連続 順方向電流: 100mA●ピーク逆繰返し電圧: 45V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 1A●小型モールドタイプ(UMD2) 高い信頼性 低VF
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00851947
RB500VM-40TE-17
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください