仕様●インダクタンス: 10 mH●シリーズ: SU-9VF●試験周波数: 1 KHz●DC抵抗: 4Ω●電流 Max: 200 mA●寸法: 17×11×17mm●動作温度範囲: -25 ° C → +80 ° C●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Max: +80℃●Kemet SU9VF/9HFシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU9VF/9HF AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大0.7 A DC抵抗: 0.44 Ω インダクタンス: 最大10 mHRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)