KEMET コモンモードチョークコイル SU-10VFC

KEMET コモンモードチョークコイル SU-10VFC - KEMET
仕様●インダクタンス: 25 mH●シリーズ: SU-10VFC●試験周波数: 1 KHz●DC抵抗: 2.8Ω●電流 Max: 400 mA●寸法: 18×15.5×15mm●動作温度範囲: -25 → ° C +75 ° C●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Min: -25℃●Kemet SU10VFC-Rシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU10VFC-R AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大15.0 mmの非常に低いプロファイル 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.15 Ω インダクタンス: 最大37 mHRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00852026SU10VFC-R04250
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする