曜日別特売

KEMET トロイダルコア 内径:6mm フェライト 家庭用電化製品 ESD-SR-120

KEMET トロイダルコア 内径:6mm フェライト 家庭用電化製品 ESD-SR-120 - KEMET
仕様●タイプ: スナップフェライト●用途: 家庭用電化製品●材料: フェライト●インピーダンス @ 25 MHz: 28Ω●開閉式: あり●外形寸法: 16×33×16.4mm●開口部直径: 6mm●開口数: 1●外側の奥行き: 33mm●外側の高さ: 16.4mm●外側の幅: 16mm●ESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されていますRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00851606ESD-SR-120
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする