曜日別特売

KEMET 電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.47F 表面実装

KEMET 電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.47F 表面実装 - KEMET
仕様●静電容量: 0.47F●電圧: 3.5V dc●実装タイプ: 表面実装●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●直径: 10.7mm●寸法: 10.7×10.8×8.5mm●リード間隔: 5mm●等価直列抵抗: 50Ω●シリーズ: Supercap FC●許容差: -20 → +80%●リードスペーシング: 5 mmmm●FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00851755FCS0V474ZFTBR24
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする