KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 47mF リード品

KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 47mF リード品 - KEMET
仕様●静電容量: 47mF●電圧: 5.5V dc●実装タイプ: スルーホール●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●直径: 11mm●寸法: 11 (Dia.) x 5.5mm●リード間隔: 5.08mm●等価直列抵抗: 200Ω●シリーズ: Supercap FG●許容差: -20 → +80%●奥行き: 5.5mm●Supercap FG. KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。. 特長. 角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00852105FG0H473ZF
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする