ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/NPN, 表面実装, 100 mA, EMD6T2R
- 仕様
- ●トランジスタタイプ: PNP/NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-563●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 100●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2●ROHM 汎用デュアルデジタルトランジスタには、独立トランジスタ素子があります。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。実装コストと実装面積を半減可能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(8000個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















