曜日別特売
EMD6T2R ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/NPN, 表面実装, 100 mA, EMD6T2R ROHM 00854257

ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/NPN, 表面実装, 100 mA, EMD6T2R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(8000個)
注文コード
00854257
品番
EMD6T2R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980
仕様
●トランジスタタイプ: PNP/NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-563●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 100●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2●ROHM 汎用デュアルデジタルトランジスタには、独立トランジスタ素子があります。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。実装コストと実装面積を半減可能
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする