ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, DTA044EEBTL
仕様
●トランジスタタイプ: PNP●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-416FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 68●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 1kΩ
内容量
1セット(3000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00853329
DTA044EEBTL
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください