ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, DTA044EEBTL
DTA044EEBTL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
00853329
品番
DTA044EEBTL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●トランジスタタイプ: PNP●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-416FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 68●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 1kΩ