仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -12 V●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 140●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM デジタルトランジスタには抵抗器が内蔵されているので、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)