ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, DTB143EKT146
仕様
●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -500 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 47●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ベースエミッタ抵抗器: 4.7kΩ●デュアル抵抗内蔵デジタルPNPトランジスタ、ROHM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00852166
DTB143EKT146
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください