曜日別特売

ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA144GUAT106

ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA144GUAT106 - ROHM
仕様
●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-323 (SC-70)●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 68●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00851825DTA144GUAT106
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする