ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA144GUAT106
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
00851825
品番
DTA144GUAT106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-323 (SC-70)●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 68●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1
RoHS指令(10物質対応)
対応