曜日別特売

ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/PNP, 表面実装, 100 mA, EMB60T2R

ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/PNP, 表面実装, 100 mA, EMB60T2R - ROHM
仕様●トランジスタタイプ: PNP/PNP●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: EMY6●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 80●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00854510EMB60T2R
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする