仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3015 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 600 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 70 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 601 nm●寸法: 3×1.5×1.4mm●Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3×1.5 mm 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)