仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1005 (0402)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 45 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 nm●寸法: 1×0.5×0.5mm●Kingbright SMT チップ LED 1005 ( 0402 )パッケージ. Kingbright KPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージです。チップLED 0402 は、低消費電力と広い視野角を備えるため、バックライトやインジケータなどの用途に適しています。KPHHS-1005 シリーズでは、さまざまな色とレンズのタイプが用意されています。. KPHHS-1005 0402 LED の特長: パッケージサイズ: 1.0×0.5×0.5 mm 標準 0402 パッケージサイズ 視野角: 120 ° さまざまな単色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)