Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F753-I/SL

Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F753-I/SL - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - Kワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●ADCユニット数: 1mm●PIC16F753/HV753 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F753ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大3.5 KBのプログラムメモリと128バイトのRAMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック - MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数: - MHz - 31 kHz I/Oピン - 12 パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 9ビットD/Aコンバータ(DAC) 2個のコンパレータモジュール オペアンプ キャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール 3個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 2個のハードウェア制限タイマ(HLT) 相補出力発生器(COG) 固定電圧リファレンス(FVR)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(57個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00856585PIC16F753-I/SL
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする