曜日別特売

Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC16F1619-I/P

Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC16F1619-I/P - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC16LF●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●標準動作供給電圧: 2.3 → 5.5 V●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F1615 / 1619 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC16Fシリーズのマイクロコントローラは、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン / パッケージオプションに組み込んだ8ビットMCUです。 PIC16F1615 / 1619マイクロコントローラはMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースに、様々なペリフェラルを統合しています。このため、これらのデバイスは、汎用用途や小規模なモータ制御用途に幅広く使用できます。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 内部発振器 12又は18 I/Oピン パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) ブラウンアウトリセット(BOR) ウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(WWDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 低電圧プログラミング(LVP). 周辺機能. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1615 8チャンネル、PIC16F1619 12チャンネル 8ビットD/Aコンバータ(DAC) 電圧基準 ゼロクロス検出(ZCD) キャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール x 2 2個のコンパレータ 24ビット信号測定タイマ(SMT) x 2 角度タイマ メモリスキャン(CRC / SCAN)による巡回冗長検査 PID (Proportional-Integral-Derivative)機能付き数値演算アクセラレータ ゼロクロス検出器 電圧リファレンスモジュール ハードウェア制限タイマ(HLT)付き8ビットタイマ x 4 16ビットタイマ x 3 ペリフェラルピン選択(PPS) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) 設定可能なロジックセル(CLC) x 2 拡張USART (EUSART) SPI / I2Cシリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00861126PIC16F1619-I/P
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする