MICROCHIP
Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F716T-I/SO
仕様
●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 8 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●インストラクションセットアーキテクチャ: RISCmm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00859139
PIC16F716T-I/SO
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください