曜日別特売

Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F87-I/P

Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F87-I/P - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 7.168 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 368 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●高さ: 3.68mm●PIC16F87 - 88 - ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F87 - 88 ファミリのマイクロコントローラは、 - 段のハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 - MIPS で動作し、 - KB のプログラムメモリ、 368 バイトの RAM - 256 バイトの EEPROM を備えています。構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/O ピン - 16 パワーオンリセット( POR - ブラウンアウトリセット( BOR - ウォッチドッグタイマ( WDT - インサーキットシリアルプログラミング( ICSP - インサーキット デバッグ(ICD). 周辺機器. - チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC )- PIC16F88 モデルのみ キャプチャ - コンペア - PWM - CCP )モジュール - ビットタイマ - 2 16 ビットタイマ - 1 SPIとI2C(TM)備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) アドレス指定可能ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ( AUSART )RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00859358PIC16F87-I/P
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする