曜日別特売

Microchip マイコン, 144-Pin TQFP PIC24EP512GU814-I/PH

Microchip マイコン, 144-Pin TQFP PIC24EP512GU814-I/PH - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC24E●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 144●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 536 kB●最大周波数: 60MHz●RAMサイズ: 52 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 4●USARTチャネルの数: 0●LINチャネルの数: 0mm●MicrochipのPIC24E汎用マイクロコントローラファミリは、最高速度70 MIPSのコア、優れた性能とコード密度を特長としています。この製品は、優れたADC性能、拡張CAN通信、8ビットパラレルマスタポート経由の使いやすいグラフィック表示インターフェース、広範なデータ移動に対応できる最大15個のDMAチャンネルを備えています。このデバイスは、さまざまなパッケージと拡張温度オプション(125 ℃)で提供されています。動作範囲: 3.0 → 3.6 V、-40 → +85 oC、DC → 70 MIPS 3.0 → 3.6 V、-40 → +125 oC、DC → 60 MIPS PIC24E MCUコア: モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セット 16ビット幅のデータパス 24ビット幅の命令 16×16乗算 32/16及び16/16除算 アドバンスドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00858990PIC24EP512GU814-I/PH
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする