仕様●消費電力: 4.6 W●口金: G5●長さ: 134 mm●電球サイズ: 1345 mm●波長ピーク: 253.7 nm●寿命: 6000h●EPROMイレーザME5E. 紫外線暴露の制御を必要とする、簡易で小規模な用途に適した堅牢なテーブルトップデザインです。. 安全インターロックにより紫外線漏洩を防止 パネルインジケータで除去サイクルを表示 容量: 5 EPROM、28 → 40ピン UV強度: 4000 μW/cm2 @ 253.7 nm ボード範囲: 150×60×20 mm 寸法: 190×165×95 mm 質量: 2 kg UVランプの代替品については、RS 547-871を参照してください。内容量1個