曜日別特売

Kingbright LED, 青, 表面実装, 3224, KPD-3224QBC-D

Kingbright LED, 青, 表面実装, 3224, KPD-3224QBC-D - KINGBRIGHT
仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 3224 (1209)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 800 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 20 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 465 nm●寸法: 3.2×2.4×2.4mm●Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2×2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00861625KPD-3224QBC-D
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする