曜日別特売

Kingbright LED, 赤, 表面実装, SOT-23, KM-23ID-F

Kingbright LED, 赤, 表面実装, SOT-23, KM-23ID-F - KINGBRIGHT
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 3●ビュー角: 140 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 625 nm●寸法: 3×1.3mm●Kingbright SMT SOT-23パッケージ. KingbrightのSOT-23表面実装(SMT) LEDランプは、業界標準のSOT-23パッケージに収められています。 SOT-23 LEDは、消費電力が低く、ソリッドステートの信頼性による長寿命を実現しています。. SOT-23シリーズの特長: 寸法: 3.0×1.3 mm 標準SOT-23パッケージ 視野角140 ° さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00862255KM-23ID-F
オープン
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする