Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, KCSA04-105

Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, KCSA04-105 - KINGBRIGHT
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 635 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: 表面実装●外寸奥行き: 3.8mm●光度: 27 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●小数点位置: ライトサイド℃●Kingbright 1 桁 9.1→10.9 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(400個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00859130KCSA04-105
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする