曜日別特売

MEC2 Samtec 2mmピッチ 10極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ

MEC2 Samtec 2mmピッチ 10極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ - SAMTEC
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 10●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●深さ: 8.5mm●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01820878MEC2-05-01-L-DV-WT
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする